抗菌USB3.2対応メモリ B07

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43086690 品番SP016GBUF3B07V1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し、最大 5 Gbpsの高速転送に対応します。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。
安全と衛生はコロナ禍の最優先事項です。 Blaze B07には抗菌コーティングが施され、ユーザーを細菌から守ります。USBメモリを友人や会社の同僚と共有する場合などに特に便利です。
プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。
ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。
データの安全性を確保する為、 Blaze B07 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。

仕様特許:D220926 材質プラスチック ブラック 質量(g)7.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)54.6×18.9×10.4 キャップタイプキャップ式 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X and above, Linux 2.6.X 以降 保証期間5年 インターフェイスType-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 と下位互換可能) 各種認証BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC 動作温度範囲(℃)0〜70 容量(GB)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする