TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ふさかけ フィール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43087865
品番
フサカケ フイ-ル ホワイト バラ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥310
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
タイプ
接着タイプ
種類
フィール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×62×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43087865
フサカケ フイ-ル ホワイト バラ
58764496
フサカケ フイ-ル ホワイト 【30個入】
ふさかけ フィール
TOSO
1箱
¥
6,698
税込
¥
7,368
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)