曜日別特売
#8300 耐切創手袋 セーフティグラブ 15Gニトリルフォーム 勝星産業 43094758

耐切創手袋 セーフティグラブ 15Gニトリルフォーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)24.5
内容量1双注文コード43094758品番#8300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。
強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。
特殊発泡ニトリルコーティングによる高いグリップ力と摩耗強度があります。
耐油性・耐突刺・耐引裂に優れています。
ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。

用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等材質ナイロン、ポリエステル、強化ガラス繊維グレーサイズL入数(双)1機能耐切創、耐油、耐突刺、耐引裂、伸縮性、通気性全長(cm)24.5中指長(cm)8材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム手のひらまわり(cm)18色(手首部)ブラックゲージ数13耐摩耗性-耐切創性D(EN388 2016)耐突刺し性-耐引裂き性-
注意
※耐切創性・耐突刺性に優れた素材をしておりますが、絶対的な安全手袋ではございませんので、鋭利な物を扱う作業には十分ご注意願います
※体質によってかゆみ、かぶれ等異常のを感じたらご使用をお止めください
※電気に対しての絶縁性はありませんのでご注意ください
※回転部分を伴う工作機械(旋盤・ボール盤など)にはご使用しないで下さい
※刃物や尖った物で傷つけないで下さい、破れの原因になります
※熱い物には触れないで下さい
※ご使用後は汚れをよく洗い落として日光を避けて保管してください
※洗濯は家庭用中性洗剤を使用し陰干ししてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする