SDXCカード UHST

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 容量(GB)128 注文コード43099404 品番SDU1-128GR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

フルHD動画の長時間録画に最適!
UHS-I UHS スピードクラス1対応 SDカード
「SDU1-Rシリーズ」は、UHS-I UHS スピードクラス1対応のSDXCメモリーカードです。
高速で安定した転送を実現するインターフェイス、UHS スピードクラス1に対応しています。また、デジタル一眼レフカメラでの撮影はもちろん、フルHD動画の長時間録画にも対応し、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。
また、UHS-I非対応機器の場合でもClass 10に対応していますので、転送速度10MB/sを保証します。

容量(GB)128 適合機種SDXC規格に対応した機器 質量(g)約2 使用温度範囲(℃)0〜55 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7〜3.6 インターフェースバス:UHS-I カードSDXC 保証期間ハードウェア保証(1年間) アズワン品番64-3791-18 使用環境湿度(%)20〜80(結露なきこと) SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS スピードクラス1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする