Hanx-Tech Displayport1.4 to HDMI1.4 変換ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43100675 品番 HT-DH4K39BY-1M
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Displayport→HDMI単方向に対応した変換ケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ合金シェル、金メッキコネクターから構成する高耐久設計です。
最大4K(3840×2160Ppx)30Hzの映像伝送、最大21.6Gbpsの高速伝送が可能です。

材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 規格Displayport1.4/HDMI1.4 ケーブル長(m)1 コネクタ形状DPオス/HDMIオス 材質(プラグ)金メッキコネクタ 対応解像度4K@30Hz シールド形状3重シールド 帯域幅(Gbps)最大10.2(HDMI1.4)
注意
※本商品には保証書は同梱されておりません。補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする