木製USBメモリー 16GB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43101375 品番77612
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

ナチュラルデザインの木製USBメモリー
自然の温もりを感じる木製ボディを採用したUSBメモリーです。16GBの容量で、書類、写真、音楽など様々なデータをスマートに保存・持ち運び可能。ビジネスシーンやギフトにも最適な、ナチュラルで高級感のあるデザインです。
材質:カエデ。サイズ:60×19×9mm

用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。 仕様1個梱包形態:袋入り セット内容本体のみ 材質カエデ 寸法(mm)60×19×9
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする