ADP-240 土ストッパー スマイルキッズ 43102028 ADP-240 土ストッパー スマイルキッズ 43102028

土ストッパー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40枚) 注文コード 43102028 品番 ADP-240
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。

材質ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)150×160×13(1枚) 質量(g)64(1枚) 連結最大約5.6m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43102028
2022-05-30
用途:
庭の雑草の根止め
医療・福祉・介護関連業

プラスチック素材だが粘りがあって割れにくく強靭。
根止め目的なので全長を地中に打ち込む使い方で、石混じりの粘土質土壌に3.5箱分をハンマー(±添え板)で打ち込んだが一枚も割れなかった。波板状の形状も石にあたった場合の避けやすさ、割れにくさ、連結部分の外れにくさに貢献している様子。大変満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
43102003
2022-04-16
用途:
物置きへの水侵入防止
製造業

しっかり金槌で打ちつけて大丈夫でした。買い足す予定です。

3人が参考にしています
対象商品:
43102003
2021-11-30
用途:
庭の畑をくぎる際に使用
その他業種

前回使用して使い勝手が良かったので買い増しをしました。ハンマーで打ち付けてもしっかりとしているので安心な商品です

3人が参考にしています
対象商品:
43102019
2022-02-19
用途:
花壇
その他業種

綺麗に出来て満足しております。田舎で殺風景なので近所の皆さんにも紹介しました

対象商品:
43102019
2020-03-31
用途:
花壇の整備
教育・研究機関

高さ160mm、小庭レベルの直線区分けには有効だが。曲線の区分けにも使いたいので、もう少し長手方向に柔軟性があればいい。波板レベルの柔軟性。。薄くして価格を下げていただければ嬉しい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする