- 天然麻を使ったシンプルな畳マット 小泉製麻 43102538

製品表面

- 天然麻を使ったシンプルな畳マット 小泉製麻 43102538
- 天然麻を使ったシンプルな畳マット 小泉製麻 43102538
- 天然麻を使ったシンプルな畳マット 小泉製麻 43102538
- 天然麻を使ったシンプルな畳マット 小泉製麻 43102538
- 天然麻を使ったシンプルな畳マット 小泉製麻 43102538
- 天然麻を使ったシンプルな畳マット 小泉製麻 43102538
- 天然麻を使ったシンプルな畳マット 小泉製麻 43102538
- 天然麻を使ったシンプルな畳マット 小泉製麻 43102538
- 天然麻を使ったシンプルな畳マット 小泉製麻 43102538
- 天然麻を使ったシンプルな畳マット 小泉製麻 43102538
- 天然麻を使ったシンプルな畳マット 小泉製麻 43102538

天然麻を使ったシンプルな畳マット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1枚注文コード43102538品番-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

※本商品は受注生産のため、ご注文から発送までに約2~3週間ほどお時間をいただいております。
あらかじめご了承のうえ、ご注文ください。
天然素材の心地よさを、暮らしの中に。
表面には天然麻を使用し、さらりとした肌ざわりと通気性の良さを兼ね備えた畳マットです。
暑い季節にも快適にお使いいただける素材感で、素足に気持ちよくなじみます。
芯材には適度なクッション性をもたせており、床に直接敷いてもやわらかな感触。
お昼寝マット、プレイマット、ごろ寝用としても快適です。
軽量で持ち運びしやすく、設置・収納も簡単。
和室にも洋室にもなじむ、シンプルなデザインです。

質量(kg)2.1幅(cm)70長さ(cm)70芯材木製ボード+ウレタン材質(表面)天然麻(ジュート)、ポリオレフィン系糸裏面ポリエステル不織布厚さ(cm)2.3
注意
※1. ご使用にあたって
※・麻畳は天然素材のため、湿気や直射日光により変色・劣化する場合があります。
※・水に濡れると変形やカビの原因となります。水濡れには十分ご注意ください。
※・強い摩擦や鋭利な物による傷つきに注意してください。表面が裂ける恐れがあります。

※2. 設置場所について
※・室内での使用を推奨します。屋外使用の際は、雨・直射日光・強風を避けてください。
※・湿気が多い場所(浴室付近・地下など)での使用は避けてください。
※・床暖房の上や高温になる場所での使用は、変形や退色の原因になります。

※3. お手入れ・清掃
※・通常の清掃は、乾いた布または柔らかいブラシで軽く拭き取ってください。
※・汚れがひどい場合は、硬く絞った布で拭いた後、風通しの良い場所で十分乾燥させてください。
※・アルコールや洗剤、漂白剤などの使用は避けてください。素材を傷める恐れがあります。

※4. 保管方法
※・長期間使用しない場合は、乾燥した風通しの良い場所で保管してください。
※・湿気を防ぐため、ビニール袋など密閉された容器での保管は避けてください。
※・畳の間に防虫・防カビ剤を入れると、品質をより長く保てます。

※5. その他の注意事項
※・素材の特性上、時間とともに多少の色の変化がありますが、品質には問題ありません。
※・お子様やペットの誤飲・いたずらには十分ご注意ください。
※・火気には近づけないでください。燃えやすい素材です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする