ストリームライト
ストリームライトの ヘッドライト
ストリームライトの ヘッドライト本体
ハズロ 1W LEDヘッドランプ ATEX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43103358
品番
61250
参考基準価格(税別)
¥14,550
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1WスーパーLEDを採用しながらも単3電池を用いることで、連続使用時間がアップした実用的なヘッドランプ。ATEX認証モデル。
明るさ(Lm)
120
付属品
ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ
色
オレンジ
連続使用時間(時間)
約11
使用電池
単3アルカリ乾電池3本(付属)
注意
※国内防爆検定モデルではありません。