プロタックHLヘッドランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43103979 品番61304
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

C4 LEDバルブを採用した強力なヘッドランプ。
ボディは航空機用アルミ製。
ガラスレンズ採用。
IPX4防沫形。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High
テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。

明るさ(Lm)Highモード:540、Mediumモード:95、Lowモード:18 付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ 連続使用時間Highモード:約1時間45分、Mediumモード:8時間、Lowモード:36時間 使用電池3Vリチウム電池2本(付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする