バンディットUSBヘッドライト WH/GRLED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43104225 品番61707
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ウルトラコンパクトなCOBライト2色のライトモード。
USB充電式リチウムポリマーバッテリー450mAh。
マルチファンクションプッシュボタン。プッシュボタンが光り、充電インジケーターになります。(赤充電中、緑充電完了)。
耐衝撃ポリカーボネイトボディ。

明るさ(Lm)ホワイト:180(High)、35(Low)、グリーン:135(High)、25(Low) 付属品USBコード(micro-USB) コヨーテ 充電時間2時間30分 連続点灯時間ホワイト:2時間(High)、9時間30分(Low)、グリーン:3時間(High)、13時間30分(Low) 電源タイプUSB充電式
注意
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする