バンディットプロ USBヘッドライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43104295 品番 61710
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。
スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。
クローズアップ作業に最適。
ハイフラッシュ機能付。
ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。
スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。
再度長押しにより通常点灯に戻ります。
レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。
マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了)
点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。

イエロー 充電時間(時間)(標準)3.5 明るさ(Lm)180(High)、35(Low)、180flash 連続点灯時間(時間)4.5(High)、21(Low) 付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード 電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh) 光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED 材質(ボディ)ポリカーボネイト 防水保護等級IPX4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする