セット内容ハイブリッドイヤーピース(S, M, L, LL x2)、水泳用イヤーピース(S, M, L, LL x2)、アークサポーター(S, M, L x2)、リーシュコード、USB Type-C(TM) ケーブル(15cm)、充電ケース
色ホワイト
接続方式Bluetooth
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.0
充電時間約2.5時間(フル充電)
連続再生時間最大6時間 (プレーヤーモード、外音取り込み機能OFF)、最大3時間 (ヘッドホンモード、外音取り込み機能OFF)
充電方式USB充電(ケース使用)
特性防水防滴
イヤホン形状カナル型