強力インジェクタクリーナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 注文コード43109728 品番IZ-120
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

強力インジェクタークリーナー(NEWタンクにポン)はコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載した車両の汚れに特化した燃料ライン洗浄剤です。コモンレールシステムでできる特徴的な汚れはインジェクター等の精密機器に付着することによって、車両のパフォーマンスを低下させていきます。最終的には部品交換が必要になり、高額な費用がかかります。強力インジェクタークリーナーを添加することによって、燃料系統内に堆積した汚れの洗浄を行い、各部の動作不良を改善します。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
注意
※初めてまたは前回の添加から1年以上経過している場合は添加する前に燃料フィルターを交換してくさい。
※燃料ラインの汚れがひどい場合には燃料フィルターの早めの交換が必要になることがあります。
※他の燃料添加剤と一緒に使用しないでください。
※添加しても状態が改善されない場合は、すでに精密機器が傷付いている可能性がありますので、お近くの整備会社またはディーラーに持ち込んでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43109728
2023-12-09
用途:
まんまインジェクタークリーナーとして使います。
その他業種

200Lで二本使用します!! 今どきのトラックは100万乗りも普通にありますね、インジェクターの不具合は御釈迦を意味しますので大丸を使っています。
効果はいきなりフケが良くなったとかはありえません、要はインジェクターの不具合を無くすようなものです、50万から引き継いだフソウの6発は今110万です。。
インジェクターからのパルス音もなく絶好調!! 嘘みたい。

1人が参考にしています
対象商品:
43109728
2023-05-17
用途:
インジェクター不調時
運輸・通信業

効いているような効いていないような!
良いクリーナーなんでしょうけど、うちのがボロすぎたみたい(^ー^)

対象商品:
43109728
2022-04-19
用途:
トラック整備
運輸・通信業

私の車にはあんまりでした!
もともと車が悪くなかったみたいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする