バッテリー連結ケーブル

(50件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43111538 品番 20SQ-300
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。
ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。
43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。

適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子) 長さ(mm)300 太さ(sq)22 ケーブルキャブタイヤケーブル 材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ 用途バッテリー端子の連結
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
ダンプトラックのケーブル交換
有限会社山本組 様

ケーブルが柔らかくて取り扱いが良い。価格も安価で良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
43111626
2024-02-15
用途:
重機用
サービス業

重機のバッテリー用に購入。長さも選べるので助かります。

対象商品:
43111608
2023-05-12
用途:
トラックの整備に

トラックのバッテリー交換時に同時交換してます。ナットサイズが12ミリになりますが概ね満足です。

2022-11-24
用途:
トラックのバッテリー用
農・林・水産業

バッテリー交換時に連結ケーブルが腐食してたので交換しました。 全然問題無く使用が出来ました。

対象商品:
43111468
2022-09-09
用途:
バッテリーのマイナスターミナルに使用。
農・林・水産業

連結ケーブルを使用するにあたり色々と探した結果、モノタロウ製の物がケーブル部分が一番短かったのでこの商品を購入しました。

対象商品:
43111513
2022-09-05
用途:
バッテリー交換

24V車のバッテリー交換の際に腐食していたら一緒に交換していますが、まったく問題なく使用できます。金額も安いと思います。

対象商品:
43111513
2022-09-02
用途:
トラックのバッテリー用

かなり柔らかくフレキシブルな感じで取り回しが楽だった。
ターミナルの部分も比較的しっかりしていると思います。

対象商品:
43111538
2022-04-22
用途:
バッテリー整備2〜4トントラック用。
美濃産業株式会社 様

2〜4トントラック用バッテリー整備用として使っています。
安いのに十分な品質です。ストックとしても置いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
長さは、端子を含まないケーブルの長さでしょうか。
回答:
プラス端子の穴からマイナス端子の穴までの長さでございます。
4人が参考にしています
2021-02-25
質問:
D端子のポール+と−で太さが違うのですが、ケーブルには+と−は決まっているのでしょうか。
回答:
プラス・マイナスは決まっています。
端子部分に + ・ − が刻印されております。
1人が参考にしています
2021-02-25
質問:
太さ(sq)は、どのような単位ですか。
回答:
sqとは、「スケア」と呼ばれ電線の導体の太さを表す指標であり、JIS規格により規定されてます。
特により線の断面積を表すもので、断面積=平方ミリメートルの英語読みが語源です。

導体サイズを表す際、日本では一般的にsqが使用されます。
2021-02-25
質問:
24Vに対応していますか。
回答:
バッテリー連結ケーブルは、12Vバッテリーを2個直列につなげるケーブルでございますので、24Vでご使用いただけます。
1人が参考にしています
2021-02-25

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする