曜日別特売
40SQ-220 バッテリー連結ケーブル モノタロウ 43111574

40SQ-220 バッテリー連結ケーブル モノタロウ 43111574
40SQ-220 バッテリー連結ケーブル モノタロウ 43111574
40SQ-220 バッテリー連結ケーブル モノタロウ 43111574
40SQ-220 バッテリー連結ケーブル モノタロウ 43111574
40SQ-220 バッテリー連結ケーブル モノタロウ 43111574
40SQ-220 バッテリー連結ケーブル モノタロウ 43111574
モノタロウ

バッテリー連結ケーブル

(50件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
太さ(sq)38
長さ(mm)220
内容量1本注文コード43111574品番40SQ-220
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。
ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。
43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。

用途
バッテリー端子の連結
適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)長さ(mm)220太さ(sq)38ケーブルキャブタイヤケーブル材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: ダンプトラックのケーブル交換
有限会社山本組

ケーブルが柔らかくて取り扱いが良い。価格も安価で良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 43111626
2024-02-15
用途: 重機用
サービス業

重機のバッテリー用に購入。長さも選べるので助かります。

対象商品 : 43111608
2023-05-12
用途: トラックの整備に

トラックのバッテリー交換時に同時交換してます。ナットサイズが12ミリになりますが概ね満足です。

2022-11-24
用途: トラックのバッテリー用
農・林・水産業

バッテリー交換時に連結ケーブルが腐食してたので交換しました。 全然問題無く使用が出来ました。

対象商品 : 43111468
2022-09-09
用途: バッテリーのマイナスターミナルに使用。
農・林・水産業

連結ケーブルを使用するにあたり色々と探した結果、モノタロウ製の物がケーブル部分が一番短かったのでこの商品を購入しました。

対象商品 : 43111513
2022-09-05
用途: バッテリー交換

24V車のバッテリー交換の際に腐食していたら一緒に交換していますが、まったく問題なく使用できます。金額も安いと思います。

対象商品 : 43111513
2022-09-02
用途: トラックのバッテリー用

かなり柔らかくフレキシブルな感じで取り回しが楽だった。
ターミナルの部分も比較的しっかりしていると思います。

対象商品 : 43111538
2022-04-22
用途: バッテリー整備2~4トントラック用。
美濃産業株式会社

2~4トントラック用バッテリー整備用として使っています。
安いのに十分な品質です。ストックとしても置いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
長さは、端子を含まないケーブルの長さでしょうか。
回答:
プラス端子の穴からマイナス端子の穴までの長さでございます。
4が参考にしています
2021-02-25
質問:
D端子のポール+と-で太さが違うのですが、ケーブルには+と-は決まっているのでしょうか。
回答:
プラス・マイナスは決まっています。
端子部分に + ・ - が刻印されております。
1が参考にしています
2021-02-25
質問:
太さ(sq)は、どのような単位ですか。
回答:
sqとは、「スケア」と呼ばれ電線の導体の太さを表す指標であり、JIS規格により規定されてます。
特により線の断面積を表すもので、断面積=平方ミリメートルの英語読みが語源です。

導体サイズを表す際、日本では一般的にsqが使用されます。
2021-02-25
質問:
24Vに対応していますか。
回答:
バッテリー連結ケーブルは、12Vバッテリーを2個直列につなげるケーブルでございますので、24Vでご使用いただけます。
1が参考にしています
2021-02-25

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする