曜日別特売
15826 強力浸透ねじ緩め 411 NANO UNiCON(ユニコン) 43112458

15826 強力浸透ねじ緩め 411 NANO UNiCON(ユニコン) 43112458
15826 強力浸透ねじ緩め 411 NANO UNiCON(ユニコン) 43112458

強力浸透ねじ緩め 411 NANO

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(335mL)注文コード43112458品番15826
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

注目のナノ素材"フラーレン"配合!ネジ緩め性能が格段にアップ!
液だれしにくく、狙った場所にピンポイント!瞬間発泡タイプ。水置換タイプ。2WAYノズル。360°噴射OK!

用途
固着したネジ、部品の脱着
パーツの防錆、潤滑
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.335L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: サビ固着の外し助っ人

購入後4か月使用しました。
半泡状に散布できるので飛び散らず作業性はとても良い◎
実際に外したいネジ部や固着サビ部に効果あります・・期待値含め。
無くなればリピートする気です。

対象商品 : 43112458
2023-08-26
用途: メンテナンス
その他業種

価格もお手ごろながら、確実にねじを緩められると言っても良いくらいの効果。錆びたネジなど、事前に吹いて置くだけで特に問題なく緩む。

1が参考にしています
対象商品 : 43112458
2023-01-29
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

固着した車高調のブラケットを外すために使用。
ラスペネと比較のため左右それぞれに使用したところ、ラスペネは一晩放置しても浸透がいまいちだったが、この商品は1時間足らずで浸透し、ブラケットがスルッと外れた。
固着したネジを緩める商品としては、今までいろいろ使った中で最強!
もう手放せません。

5が参考にしています
対象商品 : 43112458
2022-02-23
用途: 優れ物です。
農・林・水産業

酸化した物には今まで使用した中でもトップクラスです。

3が参考にしています
対象商品 : 43112458
2022-01-30
用途: 農機具のメンテナンスで
有限会社 武田農産

同様の謳い文句の商品を色々使いましたが、サビ緩めとしては最強じゃないかと思って使ってます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする