横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
横浜油脂工業(Linda)の ガス漏れ検知スプレー
NZ14 アイG2 ガスモレテスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(250mL)
注文コード
43116213
品番
4687
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
色
無色
使用温度範囲(℃)
-20〜70
容器
スプレー缶
アズワン品番
64-9077-30
危険物の類別
非危険物