大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ小頭(M4D=7)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43120077
品番
M4×14
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
14
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
丸皿小頭
寸法K(mm)
2
寸法f(mm)
約0.3
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7