代表画像

TF-M3X0.5-DNCF PB070 タップ TF-M-DNCF タンガロイ 43126846 TF-M3X0.5-DNCF PB070 タップ TF-M-DNCF タンガロイ 43126846

タップ TF-M-DNCF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43126846 品番TF-M3X0.5-DNCF PB070
参考基準価格(税別)¥7,410 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
その他【DCONMS】3.5、【DRVS】2.7、【LU】18、【NOF】3、【OAL】56、【Pre-hole】2.5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M3、【THL】10、【TP】0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする