曜日別特売
S365ATES-W ルームエアコン(Eシリーズ) ダイキン工業 43128237

S365ATES-W ルームエアコン(Eシリーズ) ダイキン工業 43128237
S365ATES-W ルームエアコン(Eシリーズ) ダイキン工業 43128237
S365ATES-W ルームエアコン(Eシリーズ) ダイキン工業 43128237
S365ATES-W ルームエアコン(Eシリーズ) ダイキン工業 43128237

ルームエアコン(Eシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット冷房能力(kW)3.6注文コード43128237品番S365ATES-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
仕様室外機:R365AES、室内機:F365ATES-Wホワイト電源単100V 20A寸法(m)最大高低差:15接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5冷房能力(kW)3.6低温暖房能力(kW)3.8適用畳数『暖房』9~12畳(15~19m2)、『冷房』10~15畳(16~25m2)冷房消費電力(W)1180暖房消費電力(W)1190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする