HB DHS61 ワンタッチサドルバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43128420 品番 49501
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Henly Beginsサドルバッグの洗練されたデザインと使いやすさをそのままに、車体への取り付け機構にはOGK技研株式会社と共同開発した「EX-TOUCHシステム」を採用。
バッグ本体にはワンタッチでスムーズに着脱できる新構造を採用。誰でも簡単に扱えるシンプルな設計です。
工具不要で、装着も取り外しも一瞬。
取付はEX-TOUCHに対応したサドルバッグサポート専用です。
A4サイズが余裕で入る、使い勝手のよい王道12Lサイズ。日帰りツーリングや街乗りにもぴったりです。
【瞬間装着システム EX-TOUCH 】
バッグサポートに押し込み、底面のバタつき防止ロックを掛けるだけの簡単取り付け。
取り外しは、ロック解除後、バタツキ防止ベルトを外しノブを握って持ち上げるだけ。
【簡単に荷物へアクセス】
フラップを開ければすぐに荷物へアクセスできます。
【パネル内蔵で型崩れ防止】
内部にパネルを内蔵しているため、バッグの型崩れを防止。積み降ろしの際も安定感があり扱いやすい。
【片手で楽に開閉できる金具】
片手でスムーズに開閉できる金具を採用。落ち着いたアンティークブラックカラーが特徴です。

用途
EX-TOUCHシステムにより、装着も取り外しもワンタッチ
ペットボトルやレインウェア、A4サイズのマップや小物が収納できる日帰りツーリング用
内部にパネル内蔵で型崩れを防止。積み降ろし時も安定感があり扱いやすい設計
材質合成皮革 容量(L)9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×140 最大積載量(kg)5
注意
※ バッグの装着にはサドルバックサポートとの同時装着が必要。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする