曜日別特売
SY3120-5WAOUD-M5-Q S Series(SY3120-5WAOUD) SMC 43137763

S Series(SY3120-5WAOUD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径M5×0.8
内容量1個注文コード43137763品番SY3120-5WAOUD-M5-Q
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする