用途FE9380-HVは最新の圧縮方式H.265に対応した5Mピクセルの解像度を持つ固定フィッシュアイ(魚眼)型ネットワークカメラです。
付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、保証書、乾燥剤仕様【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 12倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍)、【赤外線光量】10メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載Smart IR、【最大ストリーム】4つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/彩度/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正、【イメージ設定】プライバシーマスクの設定が可能・プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション・アンチフォグ機能、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検知、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上その他ハウジング 防水・防塵 IP66耐衝撃性 IK10質量(g)695消費電力(W)最大12(IRオン)最大3.8(IRオフ)対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズ固定焦点対応【オーディオ】音声入力あり寸法(Φ×mm)150×68.2インターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)解像度【画像】1920×1920保証期間【ライセンス延長期間】5年S/N比63.3dB以上安全規格CE/FCC Class A/ UL/LVD/VCCI/C-Tick確度【撮影】水平:180度、垂直:180度、対角:180度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM512MB有効距離(m)5絞りF2.2光量(Lx)最低0.05・F2.25(カラー)<0.005・F2.25(白黒)0(IRイルミネーターオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態焦点距離f=1.16mmフレームレート最大24 fps @ 1920×1920(WDRオン)30 fps @ 1920×1920(WDRオフ)アラーム【トリガー】動画モーション検出・定期的なトリガー・システムブート・録画検出・カメラ干渉検出・手動トリガー・音声検出・SDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)、【イベント】HTTP・SMTP・FTP・NASサーバ・SDカードを使用してイベントを通知。HTTP・SMTP・FTP・およびNASサーバ・SDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、動作時:-30~60対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB以上対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応湿度(%)90