関西洋鋸
関西洋鋸の 刈払機
関西洋鋸の 金属刃
スパイダーモア リブ付 4枚入 (ナット2個付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43153480
品番
SP-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
リブ付きで強度UP!!弾性・耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及。4枚セット、ナットワッシャー付き。
適合機種
●オーレック:SP-50、550、650、850 ●アグリップ:SP-550、650、850 ●共立:AZ-550、650、850
材質
バネ鋼(SUP10)
サイズ(mm)
260