関西洋鋸
関西洋鋸の 刈払機
関西洋鋸の 金属刃
フリー刃 ウイングモア 8枚入(ボルト・ナット・ワッシャ4個付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43153516
品番
MK-F355(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
付属品
ボルト4本・袋ナット4個・ワッシャ4個
適合機種
●オーレック:WM646F、736BF、746F、747Pro、WMC7246AF、736F
材質
バネ鋼(SUP10)
全長(mm)
120
刃幅(mm)
53