関西洋鋸
関西洋鋸の 刈払機
関西洋鋸の 金属刃
フレールモア(コバシ用) 【FM157用】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43153586
品番
KO-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
適合機種
FM111、115、116、117、151,155,157、181、185、186、187
材質
バネ鋼(SUP6)
幅(mm)
40
全長(mm)
130
刃厚(mm)
5