光メディアコンバータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43154600 品番LAN-EC212CB
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合可能な、スイッチタイプ(ブリッジタイプ)の光メディアコンバータです。
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。
RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。
LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。
ジャンボフレーム機能対応しています。

付属品ACアダプタ(DC5V/2A) 仕様インターフェース規格:IIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab( 1000BASE-T)、IEEE 802.3z( 1000BASE-X)、IEEE802.3x(Flow Control)、パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps、最大フレーム長:9.6K、重量:206g、認定:FCC Class A、CE Class A サイズW75×D101.5×H22.5mm タイプスイッチタイプ(ブリッジタイプ) 規格IIEEE802.3 10BASE-TIEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3z 1000BASE-XIEEE802.3x Flow Control コネクタ形状RJ-45コネクタ×1-SCコネクタ×2SCコネクタ(デュプレックス)対応 使用環境温度範囲/0〜50℃、湿度範囲/10〜90% 適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T) 50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX) コネクタRJ-45ポート×1 LCコネクタポート×2 データ転送速度1000Mbps/全二重 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバモード/マルチモード、伝送速度/1000Mbps、伝送方式/全二重方式、最大伝送距離/最大延長550m/50μ、220m/62.5μ(MM850nm)、最小TXパワー/-9.5dB、最大TXパワー/-4dBm、最大RX受信感度/-18dBm、パワーバジェット/8.5dBm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする