電源延長コード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43154636 品番 TAP-EX36B-3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

差込口にはほこりなどが入りにくいキャップが付いています。使用しない時はキャップをして保管できるので安心です。
差込みプラグは2Pにも3Pにも対応可能な、アースピンを折りたためるプラグを採用しています。
絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。
耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。
3個の差込口にはホコリを防ぐキャップ付きで、屋外や工事現場でも清潔に保てます。
アース接続が可能な端子付きで、電気的な安全性をしっかり確保できます。
プラグ部分にはアース接続が可能なワニ口クリップ付きで、しっかりとした接地が可能です。
環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。

仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 コード:ブラック 適合規格PSE:あり 定格容量15A・125V 電源コード(m)約3 プラグ平行型 プラグ形状3P&2P 差込口形状3P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
屋外で使用.

屋外でも使いやすい,という説明書きをみて,これに決めました.実際に手に取ってみると,柔らかくて扱いやすい点が気に入りました.防水もしっかりしていると思います(使用開始後2か月くらい経過しますが,雨が当たる場所でも特に問題なく使えています).

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする