ホルダー 電源タップ用 支柱取付タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43155081 品番TAP-CLAMP2BK
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電源タップを挟み込んで、デスクの脚やラックの支柱など取り付けできるホルダーです。
タップホルダー部は伸縮式で約40mm〜70mmまでのタップが取付け可能です。
支柱取付部は約30mm〜48mmまでの円柱、約25mm〜35mmの角柱に取付けが可能です。

仕様クランプ可能厚:<ボルト小を使用する場合>円柱:30〜38mm、角柱:25〜30mm、<ボルト大を使用する場合>円柱:38〜48mm、角柱:30〜35mm、電源タップ対応サイズ:40〜70mm セット内容ホルダー、クランプパーツ、ボルト(大)×2、ボルト(小)×2、六角レンチ(3mm) 耐荷重1kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする