ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178

ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178
ACA-PD105BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155178

AC充電器 USB PD対応 PD65W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード43155178品番ACA-PD105BK
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。
最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。
USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。
折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。
本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。
過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。

仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力、DC5V~21V/3.25A(最大65W):USB PD使用温度範囲0~30℃厚さGaN(窒化ガリウム)対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。対応プラグ収納、USB出力端子形状USBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60HzUSB規格Type-C:USB PD最大対応出力
注意
※USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。
※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
※本製品にはUSB充電ケーブルは付属していません。
※本製品のUSB Type-Cポートには接続機器メーカーの純正USB Type-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを接続してください。それ以外のケーブル(USB規格非認証品)を使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする