モリパワーディーゼル

(19件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(18L) 注文コード 43155710 品番 603045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

二硫化モリブデンとグラファイトを配合したコーティングタイプ。特に過酷な大型のディーゼルエンジンにおいて、エンジン内摺動部の摩耗防止、燃料消費の低減、ドライスタート時のエンジン損傷防止、馬力アップなどの効果を発揮します。

適合車ディーゼル車 用途4サイクルディーゼルエンジン専用 成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト 使用方法ディーゼルオイル10〜15Lに1缶(1L)を添加して下さい。(オイル量が15L以上の車種には、添加率7〜10%を基準に添加して下さい) 液色 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
注意
※合成油系エンジンオイルへの添加は避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
4回目になります。
しみず 様 (サービス業)

テラノTD27に今回もまた購入しました。
6か月毎のオイル交換時に添加しています。E音は低減します。
冬場の始動性もさることながら、ディーゼルは夏場のには
高温になるので、耐熱性・耐摩耗性に効果のあると思います。
エンジンオイルは、高価なオイルを使うよりも定期的(6か月毎)
なオイル交換ならコスパの良いモノタロウブランドのオイルと
この添加剤で、またこの夏を安心して乗れると思います。
次は、10月でオイルフィルターも同時交換します。

1人が参考にしています
2025-05-27
用途:
ディーゼルエンジンオイルに添加

依然より購入していたSUMICO商品が取り扱い停止いなりましたので、こちらに変えてみました。性能はともかく高価なのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
34897746
2024-05-07
用途:
愛車のオイル交換で使用
しみず 様 (サービス業)

ニッサンテラノYD27のオイル交換で入れてみました。
今まで、何種類かの添加剤を使用してきましたが、これが一番効果が実感できました。
旧車でディーゼルなので、エンジン音も気になってきたところです。
添加して何日かすると、エンジン音が何となく静かになり、振動も激減した感じです。
特に、朝の始動時、暖気中のアイドリングがスムーズになりました。
6っか月毎のオイル交換で使用オイル量が6Lなので、コスパの良いモノタロウブランドの10W30に、この500CCが丁度いいですね。
とにかく、今までで効果がはっきり違って感じられたので、次回からもオイル交換時に使おうと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
34897746
2023-07-03
用途:
過走行車の振動と音が激減しました。

ハイエースの過走行車で、添加剤は他のメーカーも試したが、これが一番です。
エンジン音が静かになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34897746
2023-02-22
用途:
オイル交換に
バーネットヒル 様 (サービス業)

エンジンオイル交換時には必ず添加しています。エンジン音が確かに静かになります。

対象商品:
34897755
2022-07-01
用途:
重機エンジンオイル添加剤
建設業・工事業

エンジンオイル添加剤は、初の試みで、修理屋さんにモリブデンが無難で良いよ!、っとのことでオイルの量と添加剤の割合がマッチしていたので購入。
エンジン音、振動が、すごく静かになりました。
又いつものアクセルワークで仕事してたら、普段より、回転数が高くなりました。添加剤ってすごく良いですね。!

1人が参考にしています
対象商品:
34897755
2021-06-28
用途:
中型トラックと小型バスに使用
徳島大学 様

2001年(H13年)式の三菱ファイター(FK71 116万q走行)に入れたらびっくり!シフトダウンしないと登れなかった坂が6速でぐいぐい登っていくし,加速もとても良くなる。エンジン音は?って感じ。
オイル交換は3000q毎,エンジンもメタル類交換している。マッシモDD・10W-30のCF-4エンジンオイルを使用しているが,モリパワーディーゼルを入れるのやめたら効果が消えた。

1989年式(H1年)日野レインボー(CH160 62万km走行)では,トルクが増えた感じがする!低中速トルクが上がり,粘り強いエンジンになってとても運転しやすい。ちょっとした坂が6速のまま突っ切れるようになった。
3000q毎にファイターと同じようにマッシモのエンジンオイルを交換しているが,モリパワーディーゼル入れるのをやめたら,元の非力エンジンに戻る。

他のトラックやバスでも試してみたが,古〜い!数十万q以上走行した使い込んだエンジンほど効果がある。オイル交換ごとに入れる必要があるが,こいつはすごい!

9人が参考にしています
対象商品:
34897746
2021-06-14
用途:
エンジンえ添加
グロー電気 様 (建設業・工事業)

音が静かになっている感じがする燃費を測定したいと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする