パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 包丁・ナイフ・砥石
パール金属の 砥石・包丁差し
ダイヤモンドシャープナー研ぎ台付 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43157077
品番
F-7195
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
包丁は研ぎ台が付いているため理想の刃角度で研ぎ直しができる。スティック型シャープナーのため、はさみなどの刃物も簡単に砥ぎ直しができる
材質
砥石:ダイヤモンド(粒径#1200)、ハンドル・研ぎ台:ABS樹脂
色
ブルー
質量(g)
19
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(本体のみ)155×16×8、研ぎ台:110×32×14