曜日別特売
UC-1887 クールメッシュ リラックスラウンジチェア(ブラック) CAPTAIN STAG 43157330

 

UC-1887 クールメッシュ リラックスラウンジチェア(ブラック) CAPTAIN STAG 43157330
UC-1887 クールメッシュ リラックスラウンジチェア(ブラック) CAPTAIN STAG 43157330
UC-1887 クールメッシュ リラックスラウンジチェア(ブラック) CAPTAIN STAG 43157330
UC-1887 クールメッシュ リラックスラウンジチェア(ブラック) CAPTAIN STAG 43157330
UC-1887 クールメッシュ リラックスラウンジチェア(ブラック) CAPTAIN STAG 43157330

クールメッシュ リラックスラウンジチェア(ブラック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード43157330品番UC-1887
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通気性・耐水性に優れたメッシュ素材を使用。背面ポケットに保冷剤を入れて体を直接クールダウン。背胃もたれを斜めにすることで、窮屈さを軽減。座面下に荷物が置ける棚モック付き。ハンディファンも入れられる便利なダブルドリンクホルダー付き。

材質構造部材:鋼(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル(PVCコーティング)ブラック質量(g)2400耐荷重(kg)座面:80、棚部:2収納寸法(mm)(幅×奥行×長さ)150×150×840座面高(cm)36組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×530×790
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする