大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ウエルドボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43160774
品番
M5×30
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
1.8
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
2
表面処理
3価ホワイト
寸法X(mm)
2
寸法h(mm)
0.8
突起数
3
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。