大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ウエルドボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43160801
品番
M6×55
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
55
ねじピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
2
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
10.5
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
2.2
表面処理
3価ホワイト
寸法X(mm)
2.5
寸法h(mm)
1
突起数
4
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。