大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
43161212
品番
M10×35
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法H(mm)
3
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
3
表面処理
クロメート
寸法X(mm)
3
寸法h(mm)
1.5
突起数
4
ねじ山種類
メートル並目