大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43161255
品番
M12×25
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1.75
寸法H(mm)
3.5
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
3.5
表面処理
クロメート
寸法X(mm)
4
寸法h(mm)
1.5
突起数
4
ねじ山種類
メートル並目