※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
シンクねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43162813
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
10
寸法H(mm)
2
寸法d(mm)
6.2
材質
ステンレス
寸法D(mm)
5.85
表面処理
生地
寸法R(mm)
約15
適合ドライバー
#3