カートリッジベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43163551 品番CB-053
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

Hub / wheel:Various brands
Frame (suspension pivot):Various brands

用途
Races:CrMo
Balls:CrMo (HRC 61-66)
Retainer:Steel
Sealing:Rubber 2RS (light contact)
Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-3
Quantity of balls:7 pcs
Dimension of balls:3.969mm (5/32)
Basic dynamic load rating:3.300 kN
Basic static load rating:1.400 kN
寸法(mm)3/8×7/8×9/32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする