カートリッジベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43163578 品番CB-270
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Bottom bracket:Various brands
Frame (suspension pivot): Specialized and some other brands

用途
Races:CrMo
Balls:CrMo (HRC 61-66)
Retainer:Steel
Sealing:Rubber 2RS (light contact)
Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-3
Quantity of balls:35 pcs
Dimension of balls:2.381mm(3/32)
Basic dynamic load rating:2.700 kN
Basic static load rating:2.600 kN
寸法(mm)50×62×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする