ピロー形ユニット ステンレスシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43165973 品番 MUCP205VN,Y
参考基準価格(税別)¥17,260 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。

寸法A(mm)30 寸法B(mm)34.1 寸法H(mm)36.5 寸法H1(mm)10 寸法H2(mm)70 寸法J(mm)105 寸法L(mm)140 寸法N(mm)13 寸法N1(mm)19 寸法S(mm)14.3 軸径(Φmm)25 形状ピロー形ユニット グリスニップル有り 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付) 質量(kg)0.64 取付ボルトの呼びM10 軸受箱の呼び番号MP205 ベアリング呼び番号MUC205 基本定格荷重Cr(kN)11.9 基本定格荷重Cor(kN)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09239562
2014-03-30
用途:
フィルムシートの水洗ロールの軸受け部分に使用しました。
株式会社 紀泉テック 様 (建設業・工事業)

ピローブロックのベアリング部分の鋼球は、いずれ錆びると考えますが、どの程度まで長く使えるかが
気になるところです。
現在のところ、使用したかんじは、十分満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする