ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)20 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 注文コード43166122 品番MUCFL204V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,560
この商品は軸径・軸穴種別など20種類から選べます 他の種類を見る

耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。

寸法A(mm)25.5 寸法A0(mm)33.3 寸法A1(mm)10 寸法A2(mm)15 寸法B(mm)31 寸法H(mm)113 寸法J(mm)90 寸法L(mm)60 寸法N(mm)12 寸法S(mm)12.7 軸径(Φmm)20 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップル有り 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 質量(kg)0.35 取付ボルトの呼びM10 軸受箱の呼び番号MFL204 ベアリング呼び番号MUC204 基本定格荷重Cr(kN)10.9 基本定格荷重Cor(kN)5.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43166122 MUCFL204V 46251714 MUCFL204VN,Y ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする