旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
25
軸穴種別
止めねじ付円筒穴形
注文コード
43166147
品番
MUCFL205V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,750
この商品は
軸径・軸穴種別
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
寸法A(mm)
27
寸法A0(mm)
35.8
寸法A1(mm)
10
寸法A2(mm)
16
寸法B(mm)
34.1
寸法H(mm)
130
寸法J(mm)
99
寸法L(mm)
68
寸法N(mm)
16
寸法S(mm)
14.3
軸径(Φmm)
25
形状
ひしフランジ形ユニット
グリスニップル
有り
軸穴種別
止めねじ付円筒穴形
質量(kg)
0.5
取付ボルトの呼び
M14
軸受箱の呼び番号
MFL205
ベアリング呼び番号
MUC205
基本定格荷重Cr(kN)
11.9
基本定格荷重Cor(kN)
6.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43166147
MUCFL205V
46251723
MUCFL205VN,Y
ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ
旭精工
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です