旭精工
ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
50
40
50
12
15
17
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43166226
品番
MUCFL210VN,Y
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
寸法A(mm)
40
寸法A0(mm)
54.6
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
22
寸法B(mm)
51.6
寸法H(mm)
197
寸法J(mm)
157
寸法L(mm)
115
寸法N(mm)
19
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
50
形状
ひしフランジ形ユニット
グリスニップル
有り
軸穴種別
止めねじ付円筒穴形
質量(kg)
1.9
取付ボルトの呼び
M16
軸受箱の呼び番号
MFL210
ベアリング呼び番号
MUC210
基本定格荷重Cr(kN)
30.2
基本定格荷重Cor(kN)
18.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方