旭精工
印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
20
12
15
17
20
25
30
35
40
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43166305
品番
MUCFC204VC,Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20.5
寸法A0(mm)
28.3
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
10
寸法A3(mm)
5
寸法A4(mm)
38
寸法A6(mm)
8
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
80
寸法J(mm)
78
寸法J1(mm)
55.1
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
12.7
軸径(Φmm)
20
形状
丸フランジ形
軸受呼び番号
MUC204
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
0.54
軸受箱の呼び番号
MFC204C
基本定格荷重Cr(kN)
10.9
基本定格荷重Cor(kN)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方