寸法A(mm)23
寸法A0(mm)32.2
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)10
寸法A3(mm)6
寸法A4(mm)43
寸法A6(mm)9
寸法B(mm)38.1
寸法H(mm)100
寸法J(mm)100
寸法J1(mm)70.7
寸法N(mm)12
寸法S(mm)15.9
軸径(Φmm)30
形状丸フランジ形
軸受呼び番号MUC206
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.97
軸受箱の呼び番号MFC206C
基本定格荷重Cr(kN)16.7
基本定格荷重Cor(kN)9
RoHS指令(10物質対応)対応