寸法A(mm)26寸法A0(mm)36.4寸法A1(mm)13.5寸法A2(mm)11寸法A3(mm)8寸法A4(mm)46寸法A6(mm)8寸法B(mm)42.9寸法H(mm)110寸法J(mm)110寸法J1(mm)77.8寸法N(mm)14寸法S(mm)17.5軸径(Φmm)35形状丸フランジ形軸受呼び番号MUC207取付ボルトの呼びM12ユニット質量(kg)1.26軸受箱の呼び番号MFC207C基本定格荷重Cr(kN)22基本定格荷重Cor(kN)12.3RoHS指令(10物質対応)対応