旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43166576
品番
MUCF201VC,Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25.5
寸法A0(mm)
33.3
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
15
寸法A4(mm)
43
寸法A6(mm)
8
寸法B(mm)
31
寸法J(mm)
64
寸法L(mm)
86
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
12.7
軸径(Φmm)
12
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
MUC201
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
0.73
軸受箱の呼び番号
MF204C
基本定格荷重Cr(kN)
10.9
基本定格荷重Cor(kN)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方