旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43166673
品番
MUCF206VC,Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
31
寸法A0(mm)
40.2
寸法A1(mm)
13.5
寸法A2(mm)
18
寸法A4(mm)
51
寸法A6(mm)
9
寸法B(mm)
38.1
寸法J(mm)
83
寸法L(mm)
108
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
15.9
軸径(Φmm)
30
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
MUC206
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
1.27
軸受箱の呼び番号
MF206C
基本定格荷重Cr(kN)
16.7
基本定格荷重Cor(kN)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方